• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Overall Schwarz/Grau C152

Artikel-Nr.: 606115169994C152
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz / grau
    Konfektionsgröße DE 152
    Produktart Flammschutzoverall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 606115169994C152
    EAN / GTIN 7330509555002
    Herstellernummer 606115169994C152

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg und Patte
    Zollstocktasche mit Zusatztasche
    Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche
    Kniepolstertaschen innenliegend
    Brusttaschen mit Patten, Brusttaschen mit Reißverschluss
    Eingesetzte Taschen mit Patten

    Details
    Balg am Rücken
    Verstellbare elastische Taille
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Abschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Reflex
    Reflektierende Details

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend

    Beschreibung:

    • Robuster Flammschutz Overall mit vielen Taschen und verstecktem Metallreißverschluss
    • Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbögen für erhöhten Komfort
    • Reflexdetails erhöhen die Sichtbarkeit
    • Industriewäsche geeignet
    • Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von IEC/EN 61482-1-1 ATPV 16,0 cal/cm2
    • Zertifiziert nach EN 1149-5
    • EN 13034 type 6
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 Typ 6
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb