• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel Außen-TX E20xE24

Artikel-Nr.: 6060220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6060220
    EAN / GTIN 4010886606025
    Herstellernummer 6060220

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX 1 (außen) [mm]: 18,45 mm
    • Abtriebsgröße TX 2 (außen) [mm]: 22,16 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 226 mm
    • Gewicht [lbs]: 0,360 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 24,5 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 28,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 11,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 13,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 TX (aussen): E20
    • Schlüsselweite 2 TX (aussen): E24
    • Schlüsselweite TX (aussen): 18,45 mm x 22,16 mm
    • Schraubendurchmesser DIN 7984: M16 - M20
    • Schraubendurchmesser ISO 4762: M16 - M20
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb