• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 9 mm

Artikel-Nr.: 606-9
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606-9
EAN / GTIN 4000896100958
Herstellernummer 606-9
L-Nummer L60140 2596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne ∙ Betätigungswinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 9 mm
  • Abmessungen / Länge: 143 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb