• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ring-Maulschlüssel 24 mm Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 606-24
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 606-24
    EAN / GTIN 4000896151011
    Herstellernummer 606-24
    L-Nummer L60140 721

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
    • Lange schlanke Ausführung
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
    • Feinverzahnt, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
      Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne ∙ Betätigungswinkel 6°
    • Ringseite 13° abgewinkelt
    • Maulstellung: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: 24 mm
    • Abmessungen / Länge: 333.1 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb