• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel Außen-TX E10xE12

Artikel-Nr.: 6059990
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6059990
EAN / GTIN 4010886605998
Herstellernummer 6059990

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX 1 (außen) [mm]: 9,42 mm
  • Abtriebsgröße TX 2 (außen) [mm]: 11,17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,090 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 13,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 15 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 7 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 TX (aussen): E10
  • Schlüsselweite 2 TX (aussen): E12
  • Schlüsselweite TX (aussen): 9,42 mm x 11,17 mm
  • Schraubendurchmesser DIN 7984: M8 - M10
  • Schraubendurchmesser ISO 4762: M8 - M10
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb