• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel Außen-TX E6xE8

Artikel-Nr.: 6059800
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6059800
    EAN / GTIN 4010886605981
    Herstellernummer 6059800

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX 1 (außen) [mm]: 5,74 mm
    • Abtriebsgröße TX 2 (außen) [mm]: 7,52 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
    • Gewicht [lbs]: 0,030 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 9,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 11 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 TX (aussen): E6
    • Schlüsselweite 2 TX (aussen): E8
    • Schlüsselweite TX (aussen): 5,74 mm x 7,52 mm
    • Schraubendurchmesser DIN 7984: M5 - M7
    • Schraubendurchmesser ISO 4762: M5 - M7
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb