• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen UD-Profil 30x32 mm

Artikel-Nr.: 6058830
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6058830
    EAN / GTIN 4010886605882
    Herstellernummer 6058830
    L-Nummer L60160 139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3118
    • Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
    • Anwendung:
    • Köpfe 15° abgewinkelt
    • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt

    Merkmal:

    • Ausführung: Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
    • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 31 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
    • Gewicht [lbs]: 1,270 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 50,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 52 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 20,2 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 22,2 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]: 22,0 mm
    • Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]: 24,0 mm
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Ringwinkel: 15°
    • Schlüsselweite [mm]: 30x32
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 32
    • Verwendung/Einsatz: Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb