• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen UD-Profil 22x24 mm

Artikel-Nr.: 6057860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6057860
    EAN / GTIN 4010886605783
    Herstellernummer 6057860
    L-Nummer L60160 119

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3118
    • Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
    • Anwendung:
    • Köpfe 15° abgewinkelt
    • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt

    Merkmal:

    • Ausführung: Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
    • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Gewicht [lbs]: 0,740 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 41,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 45 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 15,2 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 16,2 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]: 17,0 mm
    • Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]: 18,0 mm
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Ringwinkel: 15°
    • Schlüsselweite [mm]: 22x24
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 24
    • Verwendung/Einsatz: Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb