• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen 6-kant 8x10 mm

Artikel-Nr.: 6057190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6057190
EAN / GTIN 4010886605714
Herstellernummer 6057190
L-Nummer L60160 2081

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3118
  • Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
  • Anwendung:
  • Köpfe 15° abgewinkelt
  • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt

Merkmal:

  • Ausführung: Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
  • Gesamtbreite [mm]: 19 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,100 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 20 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 6,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]: 6,0 mm
  • Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]: 7,0 mm
  • Ring-Profil: 6-kant
  • Ringwinkel: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 8x10
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 10
  • Verwendung/Einsatz: Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein