• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 46x50 mm

Artikel-Nr.: 6056620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6056620
    EAN / GTIN 4010886605660
    Herstellernummer 6056620
    L-Nummer L60160 2361

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
    • Flache Ausführung
    • Mit dünnwandigen Ringen
    • UD-Profil
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • *nicht genormt

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
    • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 472 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 66,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 71,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 16,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Schlüsselweite [mm]: 46x50
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 46
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 50
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb