• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 25x28 mm

Artikel-Nr.: 6055730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6055730
EAN / GTIN 4010886605578
Herstellernummer 6055730
L-Nummer L60160 3034

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Ausführung: gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtbreite [mm]: 41 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 288 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 36,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 41 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 11,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 25x28
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 25
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 28
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb