• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 24x26 mm

Artikel-Nr.: 6055490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6055490
EAN / GTIN 4010886605547
Herstellernummer 6055490
L-Nummer L60160 4269

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Ausführung: gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 38 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 10,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 24x26
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 26
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb