• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex uniflex 7020 Größe 9

Artikel-Nr.: 6051589
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Handschuhgröße 9
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6051589
    EAN / GTIN 4048612056530
    Herstellernummer 6051589
    L-Nummer ZP5601 6051509

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzhandschuh
    • Produktname: uvex uniflex 7020
    • Produkttyp: Montagehandschuhe
    • Farbe (Filter): weiß/blau
    • Ausführung: mit Strickbund
    • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
    • Größe: 9
    • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
    • Obermaterial: Baumwoll-Interlock

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb