• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel kurz UD 8x9 mm

Artikel-Nr.: 6051230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6051230
    EAN / GTIN 4010886605127
    Herstellernummer 6051230

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flach gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Blendfreie, mattierte Oberfläche

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Kopfbreite 1 [mm]: 12,5 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 13,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 6,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 7,5 mm
    • Kröpfhöhe 1: 8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb