• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 605, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 605.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 605.50
EAN / GTIN 4002632908200
Herstellernummer 605.50
L-Nummer L60170 324

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 605 ist unter der Bestellnummer 605.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb