• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex C500 M foam Größe 8

Artikel-Nr.: 6049808
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Handschuhgröße 8
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6049808
EAN / GTIN 4048612019092
Herstellernummer 6049808
L-Nummer L01690 175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex C500 M foam
  • Produkttyp: Schnittschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): grün/schwarz/grau
  • Ausführung: mit Strickbund/mit Daumenbeugenverstärkung
  • Beschichtung: High Performance Elastomer (HPE)/SoftGrip-Foam
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Bambus-Viskose/High Performance Polyethylen (HPPE)/Glasfaser/Polyamid (PA)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb