• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel-Satz 19-teilig 24-85 mm

Artikel-Nr.: 6049250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6049250
EAN / GTIN 4010886604922
Herstellernummer 6049250
L-Nummer L60160 3983

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Mit Aufsteckrohren No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
  • Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung; ab SW 65 12-kant
  • Incl. Wandtafel aus Stahlblech und Hakensatz für geordnete Aufbewahrung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Stahlblechtafel
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb