• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrohr für 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm

Artikel-Nr.: 6048870
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Aufsteckrohr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6048870
    EAN / GTIN 4010886604885
    Herstellernummer 6048870
    L-Nummer L60160 199

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Zugringschlüssel No. 2 A
    • Ideal zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringen höherer Kräfte
    • Stahlrohr, verchromt

    Merkmal:

    • für Schlüsselweiten [mm]: 46-55
    • Gesamtlänge [mm]: 760 mm
    • Innen-Ø: 25 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Verwendung/Einsatz: Verlängerung des Hebelarms
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb