• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DS 150 M Doppelschleifmaschine

Artikel-Nr.: 604150000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 604150000
EAN / GTIN 4061792225961
Herstellernummer 604150000
L-Nummer L01750 114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
  • Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
  • Motor für Einphasen-Wechselstrom
  • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
  • Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
  • Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

    Lieferumfang
  • Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 260 W
  • Gewicht: 8.7 kg
  • Kabellänge: 1.8 m
  • Kippmoment: 1.5 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 2980 /min
  • Nennaufnahmeleistung: 370 W
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung): 150 x 20 x 20 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb