• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DS 14 Druckluft-Schrauber

Artikel-Nr.: 604117000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 604117000
EAN / GTIN 4007430229854
Herstellernummer 604117000
L-Nummer L01750 101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
  • Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
  • ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
  • Pistolenform
  • Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm
  • Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
  • Abluftführung durch Handgriff

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Drehzahl: 1800 /min
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Luftbedarf: 340 l/min
  • Max. Lösemoment: 5 - 14 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 3.6 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb