• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SP 28-50 S Inox Bau- und Schmutzwasserpumpe

Artikel-Nr.: 604114000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 604114000
EAN / GTIN 4007430221568
Herstellernummer 604114000
L-Nummer L01750 813

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
  • Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
  • Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
  • Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
  • Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  • Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
  • Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

    Lieferumfang
  • Schwimmerschalter

Merkmal:

  • Abmessungen: 203 x 170 x 537 mm
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Druckanschluss: 2″ Innengewinde
  • Gewicht: 19.3 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Max. Druck: 1.2 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 7 m
  • Max. Förderhöhe: 12 m
  • Max. Fördermenge: 28000 l/h
  • Max. Korngröße bis: 50 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 1470 W
  • Pumpengehäuse: Edelstahl
  • Schutzart IP: IP 68

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb