• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DP 28-10 S Inox Drainagepumpe

Artikel-Nr.: 604112000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 604112000
    EAN / GTIN 4007430221544
    Herstellernummer 604112000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
    • Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
    • Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
    • Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
    • Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
    • Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
    • Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

      Lieferumfang
    • Schwimmerschalter

    Merkmal:

    • Abmessungen: 215 x 215 x 465 mm
    • Anzahl der Laufräder: 1
    • Druckanschluss: 1 1/2″ Innengewinde
    • Gewicht: 18.5 kg
    • Kabellänge: 10 m
    • Max. Druck: 1.7 bar
    • Max. Eintauchtiefe: 7 m
    • Max. Förderhöhe: 17 m
    • Max. Fördermenge: 28000 l/h
    • Max. Korngröße bis: 10 mm
    • Nennaufnahmeleistung: 1850 W
    • Pumpengehäuse: Edelstahl
    • Schutzart IP: IP 68

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb