• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 17-teilig ∙ 7 – 27

Artikel-Nr.: 603/17N
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603/17N
EAN / GTIN 4000896024063
Herstellernummer 603/17N
L-Nummer L60140 3485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 7 – 27
  • Netto-Gewicht (kg): 2.33 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 17

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24 ∙ 603-27

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb