• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz 6 – 24 Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 603/17H
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 603/17H
    EAN / GTIN 4000896024049
    Herstellernummer 603/17H
    L-Nummer L60140 487

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Im Halter zur Wandbefestigung
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 6 – 24
    • Netto-Gewicht (kg): 2.09 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 17

    Lieferumfang:

    Ring-Maulschlüssel 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb