• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RFEV 19-125 RT Renovierungsfräse

Artikel-Nr.: 603826710
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603826710
EAN / GTIN 4007430313720
Herstellernummer 603826710
L-Nummer L01750 1705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
  • Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht
  • Zweistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und höchsten Abtrag
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
  • Frästiefe komfortabel werkzeuglos einstellbar
  • Robuste Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Fräsen
  • Auf kleinen Flächen als Renovierungsschleifer einsetzbar durch Verwendung einer Diamanttopscheibe
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

    Lieferumfang
  • Bügelgriff, Fräskopf Spitzzahn, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1240 W
  • Arbeitsbreite: 125 mm
  • Drehmoment: 16.8 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 2800 /min
  • Frästiefe: 0 - 6 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.8 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 750 - 3100 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1900 W
  • Oberfläche schleifen: 3.38 m/s²
  • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb