• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RSEV 19-125 RT Renovierungsschleifer

Artikel-Nr.: 603825710
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603825710
EAN / GTIN 4007430313638
Herstellernummer 603825710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
  • Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
  • Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
  • Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
  • Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
  • Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

    Lieferumfang
  • Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton ″professional″, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1240 W
  • Drehmoment: 5 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 6800 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3800 - 8200 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1900 W
  • Oberfläche schleifen: 6.94 m/s²
  • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
  • Schleiftopf-Ø: 125 mm
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb