Beschreibung:
Die PREMIUM Rundbürsten für den Winkelschleifer egnet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und ist um ein Vielfaches wirkungsvoller als vergleichbare Produkte der BASIC Produktlinie. Die gezopfte Bürste punktet mit einer extrem hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.
Merkmal:
- Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : SH 0,5 mm
- Abmessung (D x B x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Stärke: 12 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
- Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten
Empfehlung:
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken