• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

W 1100-125 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 603614000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603614000
EAN / GTIN 4007430338303
Herstellernummer 603614000
L-Nummer L01750 784

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
  • Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Verdrehsichere Schutzhaube
  • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 700 W
  • Drehmoment: 3.2 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 7000 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.1 kg
  • Griffumfang: 194 mm
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Leerlaufdrehzahl: 12000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.2 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb