• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEV 850-125 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 603611000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603611000
EAN / GTIN 4007430338129
Herstellernummer 603611000
L-Nummer L01750 810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
  • Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Verdrehsichere Schutzhaube
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 480 W
  • Drehmoment: 2 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 8500 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.9 kg
  • Griffumfang: 179 mm
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3000 - 11500 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 850 W
  • Oberfläche schleifen: 8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb