• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

W 750-125 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 603605000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603605000
EAN / GTIN 4061792153448
Herstellernummer 603605000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
  • Robuster Motor
  • Verdrehsichere Schutzhaube
  • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 475 W
  • Drehmoment: 1.9 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 7000 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.8 kg
  • Griffumfang: 180 mm
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 750 W
  • Oberfläche schleifen: 8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb