• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE 2E 8 VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm

Artikel-Nr.: 6035890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6035890
    EAN / GTIN 4010886603581
    Herstellernummer 6035890

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
    • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Schlüsselweite [mm]: 8
    • 1000 V isoliert: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb