• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 60 mm

Artikel-Nr.: 6034730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6034730
EAN / GTIN 4010886603475
Herstellernummer 6034730
L-Nummer L60160 1575

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sondergrößen auf Anfrage
  • Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
  • mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant

Merkmal:

  • 2 AR: 3
  • Ausführung: Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Durchmesser 1 [mm]: 29,1
  • Gesamtlänge [mm]: 345 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 89,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 30,5 mm
  • Kröpfhöhe 1: 49 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 60
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb