• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 30 mm

Artikel-Nr.: 6034060
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6034060
    EAN / GTIN 4010886603406
    Herstellernummer 6034060
    L-Nummer L60160 1448

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sondergrößen auf Anfrage
    • Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
    • mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant

    Merkmal:

    • Ausführung: Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
    • Durchmesser 1 [mm]: 18,3
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 47,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 18,4 mm
    • Kröpfhöhe 1: 33 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
    • 1000 V isoliert: nein
    • 2 AR: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb