• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennen von Rotierenden Werkzeugen 200x1,2x30 mm D 151 C100 B HM

Artikel-Nr.: 603284
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 603284
    EAN / GTIN 9003176032845
    Herstellernummer 603284
    L-Nummer L50140 314

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Diamant-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Hartmetall. Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden. Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.

    Merkmal:

    • Form: 1A1RH 06290G
    • Korngröße: 151
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: Hartmetall
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 1,2 - 7
    • Abmessung (D x T x H): 200 x 1,2 x 30 mm
    • Durchmesser: 200 mm
    • Stärke: 1.2 mm
    • Bohrung: 30 mm
    • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

    Vorteil:

    • Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

    Verwendung:

    • Diamant-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf Hartmetall
    • Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen

    Empfehlung:

    • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

    Besonderheiten:
    • Kühler Schnitt
    • Optimale Verschleißfestigkeit
    • Höchste Standzeiten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb