• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LTX-3 BL I Metal Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 603183850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 603183850
    EAN / GTIN 4061792212107
    Herstellernummer 603183850

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
    • Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
    • 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
    • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
    • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
    • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
    • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
    • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
    • Bruttogewicht: 2.519 kg
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Gewicht mit Akkupack: 3 kg
    • Bohren Metall: 3 m/s²
    • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
    • Akkuspannung: 18 V
    • Schlagbohren Beton: 25 m/s²
    • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
    • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
    • Schalldruckpegel: 98 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 109 dB(A)
    • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
    • Max. Schlagzahl: 38000 /min
    • Einstellbares Drehmoment: 1 - 18 Nm
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb