• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LTX-3 BL I Metal Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 603181660
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603181660
EAN / GTIN 4061792215450
Herstellernummer 603181660
L-Nummer L01750 1914

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
  • Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
  • 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.9 kg
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Gewicht mit Akkupack: 2.9 kg
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 6.845 kg
  • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A)
  • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 18 Nm
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Akkukapazität: 2 x 5.5 Ah
  • Art des Akkupacks: LiHD

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb