• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex unidur 6643 Größe 8

Artikel-Nr.: 6031408
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6031408
EAN / GTIN 4048612010693
Herstellernummer 6031408
L-Nummer L01690 262

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex unidur 6643
  • Produkttyp: Schnittschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): grau/schwarz
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: High Performance Polyethylen (HPPE)/Polyamid (PA)/Elastan

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb