• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz 12-tlg 6-34 mm

Artikel-Nr.: 6031390
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6031390
EAN / GTIN 4010886603130
Herstellernummer 6031390
L-Nummer L60160 600

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
  • Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Ausführung: Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb