• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 7 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 603-7
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603-7
EAN / GTIN 4000896023981
Herstellernummer 603-7
L-Nummer L60140 598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 110 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Ringschlüsselkopf mit Sechskant

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb