• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 6 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 603-6
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 603-6
    EAN / GTIN 4000896023950
    Herstellernummer 603-6
    L-Nummer L60140 597

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
    • Maulstellung: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 6 mm
    • Abmessungen / Länge: 100 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
    Ringschlüsselkopf mit Sechskant

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb