• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex top grade 7100 Größe 11

Artikel-Nr.: 6028611
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6028611
EAN / GTIN 4048612010181
Herstellernummer 6028611
L-Nummer L01690 99

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex top grade 7100
  • Produkttyp: Schweißerhandschuhe
  • Farbe (Filter): grau/grau
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: ohne Beschichtung
  • Größe: 11
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Nappaleder/Rindspaltleder

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226