• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel, UD-Profil, 18x21 mm

Artikel-Nr.: 6025740
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6025740
    EAN / GTIN 4010886602577
    Herstellernummer 6025740
    L-Nummer L60160 1569

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
    • Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Blendfreie, mattierte Oberfläche
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
    • Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
    • Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

    Merkmal:

    • Ausführung: Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
    • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 36 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 295 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 31,1 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 12,6 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 13,4 mm
    • Kröpfhöhe 1: 31 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Ringkröpfung: 5°
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Schlüsselweite [mm]: 18x21
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 18
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 21
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb