• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSW 18 LT 300 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602398850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602398850
EAN / GTIN 4061792217263
Herstellernummer 602398850
L-Nummer L01750 221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2″ Außenvierkant und 300 Nm
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Gürtelhaken, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 3
  • Gewicht mit Akkupack: 1.58 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.18 kg
  • Max. Drehmoment: 300 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 3050 /min
  • Max. Lösemoment: 480 Nm
  • Max. Schlagzahl: 3900 /min
  • Max. Schraubengröße: M16
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schlagschrauben: 13.8 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb