• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSW 18 LTX 300 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602395840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602395840
EAN / GTIN 4007430331885
Herstellernummer 602395840
L-Nummer L01750 90

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2″ Außenvierkant und 300 Nm
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern
  • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
  • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.1 kg
  • Max. Drehmoment: 300 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2650 /min
  • Max. Lösemoment: 480 Nm
  • Max. Schlagzahl: 3750 /min
  • Max. Schraubengröße: M18
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Schlagschrauben: 7 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb