• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GB 18 LTX BL Q I Akku-Gewindebohrer

Artikel-Nr.: 602362660
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gewindeschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602362660
EAN / GTIN 4061792188112
Herstellernummer 602362660
L-Nummer L01750 163

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
  • Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
  • Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bohren Metall: 2.2 m/s²
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 20 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 65 Nm
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
  • Max. Gewindedurchmesser: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb