• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LTX BL Q I Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 602361840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602361840
EAN / GTIN 4061792188167
Herstellernummer 602361840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.6 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 20 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 65 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
  • Max. Schlagzahl: 38000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.7 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 16.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb