• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LTX BL Q I Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602359660
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602359660
    EAN / GTIN 4061792187740
    Herstellernummer 602359660
    L-Nummer L01750 1286

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
    • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
    • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
    • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
    • Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
    • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 5.5 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: LiHD
    • Bohren Metall: 2.2 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
    • Einstellbares Drehmoment: 1 - 20 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 2.7 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.7 kg
    • Impulsmoment: 65 Nm
    • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb