• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LTX BL I Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602358660
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602358660
    EAN / GTIN 4061792187795
    Herstellernummer 602358660

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
    • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
    • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
    • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
    • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 5.5 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: LiHD
    • Bohren Metall: 2.2 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
    • Einstellbares Drehmoment: 1 - 20 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 2.7 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.7 kg
    • Impulsmoment: 65 Nm
    • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb