• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SSE 12 BL Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 602322500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602322500
EAN / GTIN 4061792157330
Herstellernummer 602322500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
  • Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Säbelsägeblatt für Holz und Metall, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 2.2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatthub: 16 mm
  • Sägen Holzbalken: 14.5 m/s²
  • Sägen Spanplatte: 17 m/s²
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 89 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb