• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 L Set Mobile Werkstatt

Artikel-Nr.: 602321710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602321710
EAN / GTIN 4061792249523
Herstellernummer 602321710
L-Nummer L01760 101845
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber BS 18 L Set mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt; Kunststoffkoffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beschreibung:

  • Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Mobile Werkstatt (74-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10″), Bleistift (HB), Notizblock
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

Merkmal:

  • Bohr-Ø Weichholz: 40 mm
  • Bruttogewicht: 5.405 kg
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 9 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. Drehmoment hart: 65 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 28 Nm
  • Max. Schlagzahl: 25500 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schlagbohren Beton: 16.5 m/s²
  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohren Metall: 1 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bruttogewicht: 0.000 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb